Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Karbidová jadrová vrtná korunka Multi Performance

KORUNKA-JADROVA-DO KOVU-TK-55MM-D16MM

Obj. č. 0630949160

EAN 4099618403040

Cena za zvolené balenie
Karbidová jadrová vrtná korunka Multi Performance

Obj. č. 0630949160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jadrová vrtná korunka s karbidovými hrotmi a hĺbkou rezu 55 mm na zaistenie dlhej životnosti a všestranné použitie pri všetkých bežných kovoch.

Až 3x dlhšia životnosť a výrazne nižšie riziko zlomenia v porovnaní s jadrovými vrtnými korunkami HSS



Až 2x vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s jadrovými vrtnými korunkami HSS



Pohodlná práca bez chvenia s dlhou životnosťou


Vysoký výkon rezania s kužeľovým závitníkom, druhým závitníkom a tretím závitníkom (od priemeru 17 mm)



Stopka WelNit 2 v 1 (kombinácia stopky Weldon a Nitto Kohki) umožňuje všestranné použitie nástroja


  • Dve upínacie plochy na stopke na spoľahlivé použitie na všetkých nástrojoch so stopkami Weldon

  • Tri zárezy na stopke na spoľahlivé použitie so všetkými nástrojmi Nitto Kohki


Nie je potrebné predvŕtanie, netvoria sa ostriny


Eliminuje potrebu predbežného a následného opracovania



Optimálne odstraňovanie ostrín


Kužeľová špirála



Ideálne na vŕtanie v žiaruvzdorných a vysokopevnostných oceliach s pevnosťou do 1400 N/mm², ako aj v ťažko obrábateľných materiáloch (napr. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titán), železničných koľajniciach a všetkých vysokoakostných oceliach.



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z komunálneho odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Vyrážacie kolíky závesov nie sú súčasťou dodávky. Vyrážací kolík s číslom položky 0630940001 je vhodný pre jadrové vrtné korunky s priemerom < 18 mm. Vyrážací kolík s číslom položky 0630940002 je vhodný pre jadrové vrtné korunky s priemerom ≥ 18 mm.

  • Jadrové vrtné korunky sú vybavené iba vysoko kvalitnými karbidovými zubami Sandvik

  • Narozdiel od špirálových vrtákov obrába jadrová vŕtacia korunka iba tenký prstenec materiálu, nie celý priemer otvoru. Vyvŕtané jadro sa vytlačí vyrážacím kolíkom prostredníctvom sily pružiny. Jadrové vrtné korunky preto umožňujú oveľa kratší čas vŕtania a oveľa nižšie nároky na energiu v porovnaní so špirálovými vrtákmi.

  • Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrovej vŕtacej korunky. Nepoužívajte v suchom stave

  • Používajte vhodné ochranné prostriedky, ako je napr. ochrana zraku, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice

  • Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch

  • Pred použitím sa uistite o sústrednosti a správnej upínacej funkcii upínania nástroja
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na mobilných magnetických alebo stacionárnych stojanových vŕtačkách na vytváranie veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Jadrové vrtné korunky sa nesmú používať s ručnými nástrojmi!

  • Použitie na magnetických vŕtačkách Fein s držiakom QuickIn je možné s adaptérom

  • Použitie na stacionárnych vŕtačkách s držiakom Morseho kužeľa je možné pomocou vhodného držiaka tŕňa
Pokyny
  • Vyrážací kolík zasuňte do jadrovej vrtnej korunky. Upozornenie: Nikdy nepoužívajte bez vyrážacieho kolíka!

  • Jadrovú vrtnú korunku zatlačte do držiaka tŕňa vŕtačky a pevne zaskrutkujte skrutky s vnútorným šesťhranom

  • Keď sa používajú rýchloupínacie držiaky, jadrová vrtná korunka sa automaticky zablokuje. Uistite sa, že je jadrová vrtná korunka správne umiestnená v držiaku

  • Bočné namáhanie vrtáka počas používania môže viesť k zlomeniu nástroja

  • Vŕtačku upevnite do správnej polohy na vŕtanie. Uistite sa, že je vŕtačka stabilne umiestnená

  • V prípade potreby pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri prácach nad úrovňou hlavy

  • Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu

  • Začnite opatrne vŕtať pomalým posúvaním (nie je potrebné stredové dierovanie ani predvŕtanie). Nikdy neudierajte reznou hlavou o obrábaný diel

  • Uistite sa, že rýchlosť posúvania zostáva stabilná a rovnomerná počas celého procesu vŕtania. Príliš nízka alebo vysoká rýchlosť posúvania môže viesť k poškodeniu jadrovej vrtnej korunky.

  • Vrták zasúvajte viackrát a po každom zasunutí triesky odstráňte, aby ste sa vyhli vytváraniu dlhých triesok pri rezaní hlbokých otvorov.

  • Po vyvŕtaní každého otvoru odstráňte triesky a vyvŕtané jadro. Nebezpečenstvo poranenia: Triesky a vyvŕtané jadro môžu byť veľmi horúce a ostré!

Kvalita

ZEBRA-Premium

Hĺbka rezu

55 mm

Priemer

16 mm

Dĺžka

89 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Hardox

Tvar drieku

WelNit

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rezný materiál

Spekaný karbid

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezacie hodnoty
Pre priemer 12,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Posun
(mm/ot.)
od priemeru 12,0 od priemeru 16,0 od priemeru 20,0
vc od do n n n
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 1061 796 637
Nelegované kalené ocele ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 981 736 589
Nelegované kalené ocele, nízkolegované kalené ocele ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 928 696 557
Nízkolegované kalené ocele, nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 796 597 477
Legované kalené ocele, nitridované ocele, nástrojové ocele, vysokorýchlostné ocele ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 663 497 398
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Nodulárny grafit, tvárne železo, tvrdená liatina ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Špeciálne zliatiny
Titán a titánové zliatiny ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Zliatiny na báze niklu ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Superzliatiny (napr. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Pružinové ocele ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Železničné koľajnice 18 0,05 0,1 477 358 286
Neželezné kovy
Hliník s krátkou trieskou ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Hliník s dlhou trieskou ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Hliníkové zliatiny >10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezacie hodnoty
Pre priemer 36,0 – 50,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Posun
(mm/ot.)
od priemeru 36,0 od priemeru 40,0 od priemeru 50,0
vc od do n n n
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 354 318 255
Nelegované kalené ocele ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 327 294 236
Nelegované kalené ocele, nízkolegované kalené ocele ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 309 279 223
Nízkolegované kalené ocele, nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 265 239 191
Legované kalené ocele, nitridované ocele, nástrojové ocele, vysokorýchlostné ocele ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 221 199 159
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Nodulárny grafit, tvárne železo, tvrdená liatina ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Špeciálne zliatiny
Titán a titánové zliatiny ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Zliatiny na báze niklu ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Superzliatiny (napr. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Pružinové ocele ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Železničné koľajnice 18 0,05 0,1 159 143 115
Neželezné kovy
Hliník s krátkou trieskou ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Hliník s dlhou trieskou ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Hliníkové zliatiny >10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Rezacie hodnoty
Pre priemer 24,0 – 32,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Posun
(mm/ot.)
od priemeru 24,0 od priemeru 28,0 od priemeru 32,0
vc od do n n n
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 531 455 398
Nelegované kalené ocele ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 491 421 368
Nelegované kalené ocele, nízkolegované kalené ocele ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 464 398 348
Nízkolegované kalené ocele, nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 398 341 298
Legované kalené ocele, nitridované ocele, nástrojové ocele, vysokorýchlostné ocele ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 332 284 249
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Nodulárny grafit, tvárne železo, tvrdená liatina ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Špeciálne zliatiny
Titán a titánové zliatiny ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Zliatiny na báze niklu ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Superzliatiny (napr. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Pružinové ocele ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Železničné koľajnice 18 0,05 0,1 239 205 179
Neželezné kovy
Hliník s krátkou trieskou ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Hliník s dlhou trieskou ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Hliníkové zliatiny >10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyhadzovací kolík Pre kovové prstencové frézy

TYC NA VYRAZANIE JADRA

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

DRZIAK MK3

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

ADAPTER-MK3-AUTOM-SCHMIERUNG

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Adaptér pre jadrové vŕtanie koruniek Weldon

ADAPTER (WELDON TO FEIN QUICKIN)

S driekom QuickIN pre jadrové vŕtačky FEIN na upevnenie prstencovej frézy s 19 mm driekom Weldon.
x 1 ks
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35

VRTACKA MEGNETICKA MKB35

Kompaktná a výkonná elektromagnetická jadrová vŕtačka pre otvory s priemerom až 35 mm, vrátane bezpečnostného popruhu, nádobky na chladiacu kvapalinu a šesťhranného upnutia.
x 1 ks
Magnetická jadrová vŕtačka MKB 35 Comfort

VRTACKA MAGNETICKA MKB35 COMFORT

Kompaktná a výkonná elektromagnetická jadrová vŕtačka s prúdovo nezávislými trvalými magnetmi, vrátane bezpečnostného popruhu, nádobky na chladiacu kvapalinu a šesťhranného upnutia.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie