Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Karbidové rezné hrany - NOZ ROTACNY PRE ELEKT. HOBLIK HM L75,5 Karbidové rezné hrany - NOZ ROTACNY PRE ELEKT. HOBLIK HM L75,5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Karbidové rezné hrany - NOZ ROTACNY PRE ELEKT. HOBLIK HM L75,5 - 1
Karbidové rezné hrany - NOZ ROTACNY PRE ELEKT. HOBLIK HM L75,5 - 2

Karbidové rezné hrany

Rezné hrany z karbidu volfrámu
NOZ ROTACNY PRE ELEKT. HOBLIK HM L75,5

Obj. č. 071364 22

EAN 4011231705707

Cena za zvolené balenie
Karbidové rezné hrany

Obj. č. 071364 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhá životnosť reverzibilných čepelí
  • Bez ostrenia a vypracúvania noža hoblíka vďaka karbidovej konštrukcii.

  • Každý model stroja možno upraviť na montáž rezných hrán.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

75,5 mm

Vhodné stroje

AEG HTH 75, Black & Decker DN 750, Black & Decker DN 75, Bosch 0590, Bosch 1590, Bosch P 400, Festo REP 75, Haffner FH 222, Holz-Her 2223, Holz-Her 2286, Holz-Her 2320, Mafell HU 75, Metabo 6375, Scheer MH 75/3, Scheer MH 80, Skil 98 H

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie