Karbidový frézovací nástroj Ozubenie ALU
Fréz. nástroj z karbid volfrámu s hliník. ozubením
ALU FREZA TK VALC. S CEL. OZU. 6X16MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká miera odstraňovania triesok s vysokým výkonom pri štiepení a nízkou priľnavosťou materiálu
- Geometria okraja rezu optimalizovaná pre aplikáciu s fazetovým rezom
- Plynulé frézovanie s vysokou rýchlosťou rezania
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Hárky údajov(X)
Na spracovanie obrysov, odstraňovanie ostrín z vnútorných otvorov, frézovanie pre prípravu zvarových spojov, frézovanie (odstraňovanie ostrín, spracovanie zvarových spojov, spracovanie obrysov atď.), ako aj pre malé a jemné komponenty v strojárskej konštrukcii a výrobu foriem a modelov.
Forma | Cylindrický tvar so zárezmi |
Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany | 6 x 16 mm |
Dĺžka | 50 mm |
Priemer drieku | 6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Farebný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ ozubenia | ALU |
Rezný materiál | Spekaný karbid |
Povrch | Lesklý |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri usmerňovaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvar drieku | Valcový |