Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Karbidový frézovací nástroj Ozubenie ALU

Fréz. nástroj z karbid volfrámu s hliník. ozubením
FREZA STOPK.-HM-ZYAS-HLU-D12-HL25
ZEBRA

Obj. č. 0616001441
EAN 4053478100211

Cena za zvolené balenie
Karbidový frézovací nástroj Ozubenie ALU

Obj. č. 0616001441

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny nástroj na spracovávanie mäkkých neželezných kovov, ako sú hliník a zliatiny hliníka <= 10 % kremík, meď, mosadz a zinok. Vhodné aj na plasty a drevo.
  • Vysoká miera odstraňovania triesok s vysokým výkonom pri štiepení a nízkou priľnavosťou materiálu

  • Geometria okraja rezu optimalizovaná pre aplikáciu s fazetovým rezom

  • Plynulé frézovanie s vysokou rýchlosťou rezania

  • Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spracovanie obrysov, odstraňovanie ostrín z vnútorných otvorov, frézovanie pre prípravu zvarových spojov, frézovanie (odstraňovanie ostrín, spracovanie zvarových spojov, spracovanie obrysov atď.), ako aj pre malé a jemné komponenty v strojárskej konštrukcii a výrobu foriem a modelov.

Forma

Cylindrický tvar so zárezmi

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

12 x 25 mm

Dĺžka

65 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

ALU

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie