Počas vyhľadávania sa vyskytla chyba.
Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Karbidový pílový list Starlock Max, jednoduchý zub, montáž okien

Pílový list Starlock Max, karb. volfr., výr. okien
CEPEL-PILOVA-MULTI-STARLOCK-MAX-32X70MM

Obj. č. 0696123120

EAN 4056807402352

Cena za zvolené balenie
Karbidový pílový list Starlock Max, jednoduchý zub, montáž okien

Obj. č. 0696123120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálna montáž okien pre extrémne aplikácie a mimoriadne hlboké ponorné rezy.

Výnimočný rezací výkon a výnimočne dlhá životnosť nástroja


Spekaný karbid umožňuje pracovať s veľmi tvrdými materiálmi.



Rýchle pracovné postupy


Veľmi dlhé vyhotovenie zvyšuje uhol oscilácie a tým aj pracovnú rýchlosť.



Presný, jednoduchý a bezpečný


Jemne zakrivené ozubenie typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie.



Vždy presná hĺbka vnorenia


Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.



3D upínací držiak (Starlock)


  • Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním

  • 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania

  • Oveľa lepší odvod materiálu

  • Presné výsledky

  • Vysoké rýchlosti rezania

  • Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
Upozornenie

V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vyrezávanie okien a pílenie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, plastových káblových kanálov, plastov vystužených sklenými vláknami, sadrokartónu, sadrovláknitých dosiek a panelov z nehrdzavejúcej ocele.

Hĺbka rezu

70 mm

Šírka reznej stopy

32

Materiál

Karbid

Typ upnutia

Starlock Max

Vyhotovenie plátu píly

Jednoduché ozubenie (štandard), S wolfrám-karbidovým hrotom (pásik)

Materiály určené na spracovanie

Drevo s kovom, GFK, Sadra, Kovové profily a rúrky, Platňa z nehrdzavejúcej ocele

Vhodné stroje

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie