Karbidový segmentový list píly Starlock
CEPEL-PILOVA-MULTICUTR-STARLOCK-TC-D85MM
Obj. č. 0696121325
EAN 4056807402291
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne dlhá životnosť
- Karbid volfrámu zaručuje dlhú životnosť
- Segmentový list píly možno otáčať, aby sa optimalizovalo opotrebovanie listu píly
Presná práca v rohoch
- Segmentový pílový list umožňuje presné rezanie v rohoch
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prevod pohonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia životnosť v porovnaní s konvenčnými upínacími systémami
- Výrazne zvýšená rýchlosť odstraňovania materiálu
- Presné výsledky
- Vysoká rýchlosť rezania
- Dobrá kompatibilita s existujúcimi upínacími systémami
Hárky údajov(X)
Na rezanie dlaždíc, sadrokartónových dosiek, sadrovláknitých dosiek a plastových káblových kanálov.
Priemer | 85 mm |
Materiál | Karbid |
Typ upnutia | Starlock |
Vyhotovenie plátu píly | Segment |
Materiály určené na spracovanie | Obkladové prvky, Sadrokartón |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |