Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kardanový kĺb 1/2" - KLB KARDANOVY 1/2 Kardanový kĺb 1/2" - KLB KARDANOVY 1/2
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kardanový kĺb 1/2" - KLB KARDANOVY 1/2 - 1
Kardanový kĺb 1/2" - KLB KARDANOVY 1/2 - 2

Kardanový kĺb 1/2"

Kardanový kĺb 1/2 palca
KLB KARDANOVY 1/2

Obj. č. 0712138301

EAN 4024835711166

Cena za zvolené balenie
Kardanový kĺb 1/2"

Obj. č. 0712138301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Profil: 1/2“ štvorhranný profil, drážka na uchytenie guľôčky

  • Výstup: 1/2“ štvorhranný profil
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava (S2)

1/2 palca

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Veľkosť upnutia (S1)

1/2 palca

Dĺžka (L1)

70 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie