Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kardanový kĺb 1/4" - KLB KARDANOVY 1/4 Kardanový kĺb 1/4" - KLB KARDANOVY 1/4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kardanový kĺb 1/4" - KLB KARDANOVY 1/4 - 1
Kardanový kĺb 1/4" - KLB KARDANOVY 1/4 - 2

Kardanový kĺb 1/4"

Kardanový kĺb 1/4“, ďalšie
KLB KARDANOVY 1/4

Obj. č. 0713118301

EAN 4024835397674

Cena za zvolené balenie
Kardanový kĺb 1/4"

Obj. č. 0713118301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený

  • Profil: 1/4" štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava (S2)

1/4 palca

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

14 mm

Veľkosť upnutia (S1)

1/4 palca

Dĺžka (L1)

33 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie