Kardanový kĺb 3/8"
Kardanový kĺb 3/8 palca
KLB KARDANOVY 3/8
ZEBRA
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Pochrómovaný
- Profil: 3/8“ štvorhranný profil, drážka na uchytenie guľôčky
- Výstup: 3/8“ externý štvorhranný profil
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/8 inch |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 17.5 mm |
Veľkosť upnutia (S1) | 3/8 inch |
Dĺžka (L1) | 55 mm |
Povrch | Pochrómované |