Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kardanový kĺb 3/8" krátke - KLB KARDANOVY 3/8 NA SW10 Kardanový kĺb 3/8" krátke - KLB KARDANOVY 3/8 NA SW10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kardanový kĺb 3/8" krátke - KLB KARDANOVY 3/8 NA SW10 - 1
Kardanový kĺb 3/8" krátke - KLB KARDANOVY 3/8 NA SW10 - 2

Kardanový kĺb 3/8" krátke

Vložka s kardanovým kĺbom, krátka, 3/8"
KLB KARDANOVY 3/8 NA SW10

Obj. č. 071312110

EAN 4011231703932

Cena za zvolené balenie
Kardanový kĺb 3/8" krátke

Obj. č. 071312110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre ťažko prístupné priestory
  • Povrch: pochrómovaný, leštený

  • Profil: 3/8-palcový vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: na šesťhrannú hlavu, metrický

  • POWERDRIV®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava (S2)

3/8 inch

Veľkosť kľúča

10 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

14,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

19 mm

Dĺžka (L1)

48,5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie