Kardanový kĺb 3/8" krátke
Vložka s kardanovým kĺbom, krátka, 3/8"
KLB KARDANOVY 3/8 SW13
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre ťažko prístupné priestory
- Povrch: pochrómovaný, leštený
- Profil: 3/8-palcový vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: na šesťhrannú hlavu, metrický
- POWERDRIV®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/8 inch |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 18,3 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19 mm |
Dĺžka (L1) | 51 mm |
Povrch | Pochrómované |