Karosárske dláto
Karosárske dláto
SEKAC RUCNY PLOCHY KAROSARSKY SZ HDS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chróm-vanádová oceľ kalená na vzduchu
Kalená bezpečnostná kladivová hlava
Zamedzuje vytváraniu vydutín a rozštiepeniu kladivovej hlavy.
Násada kalená po celej dĺžke
Výsledkom je mimoriadna pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Čepeľ je možné opätovne ostriť
PVC rukoväti odolné proti mastnote
Zamedzuje sa tak poraneniu rúk v dôsledku pošmyknutia pri údere.
Spätný náraz pri údere
pohlcuje rukoväť a neprechádza do ruky.
Osemhranná rukoväť
Zamedzuje odkotúľaniu náradia, napr. na lešení.
Hárky údajov(X)
Na práce na karosérii, zvlášť vhodné na vysekávanie elektrických bodových zvarov.
Na prácu s kameňom a kovom.
Dĺžka | 230 mm |
Šírka reznej hrany | 26 mm |
Dĺžkaxšírka úderovej plochy | 26 x 7 mm |