Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Karosársky pílový list s adaptérom SIG

Karosársky pílový list s adaptérom SIG
PILOVY LIST NA KOV 10 KUSOV

Obj. č. 0696918

EAN 4038898209423

Cena za zvolené balenie
Karosársky pílový list s adaptérom SIG

Obj. č. 0696918

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna kvalita pre silnejšie panely karosérie vozidiel

Navrhnutý na vysokú rýchlosť pílenia a dlhú životnosť



Vhodnosť pre


  • Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000

  • SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet zubov na dĺžkovú jednotku

18 KS/palec

Hrúbka materiálu min./max.

4-10 mm

Materiály určené na spracovanie

Stredne mäkký až mäkký materiál

Dĺžka

72 mm

Materiál

Bimetal

Upnutie listu dierovacej píly

Montáž SIG

Pracovná dĺžka

53 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie