Karosársky pílový list s adaptérom SIG
Karosársky pílový list s adaptérom SIG
PILOVY LIST NA KOV 10 KUSOV
Obj. č. 0696932
EAN 4038898209416
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálna kvalita pre silnejšie panely karosérie vozidiel
Navrhnutý na vysokú rýchlosť pílenia a dlhú životnosť
Vhodnosť pre
- Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000
- SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet zubov na dĺžkovú jednotku | 32 KS/palec |
Hrúbka materiálu min./max. | 0,5-1 mm |
Materiály určené na spracovanie | Tenký oceľový plech, Vysokopevná oceľ |
Dĺžka | 96 mm |
Materiál | Bimetal |
Upnutie listu dierovacej píly | Montáž SIG |
Pracovná dĺžka | 77 mm |