Karosársky pílový list s plochým adaptérom
Karosársky pílový list s plochým adaptérom
PILOVY LIST NA KOV 10 KUSOV
Obj. č. 06969141
EAN 4038898090670
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálna kvalita pre silnejšie panely karosérie vozidiel
Navrhnuté na vysokú rýchlosť pílenia a dlhú životnosť
Vhodné pre:
- Würth DST 380
- Chicago Pneumatic (CP)
- Pneutec
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet zubov na dĺžkovú jednotku | 14 KS/palec |
Hrúbka materiálu min./max. | 4-10 mm |
Materiály určené na spracovanie | Drevo, Hliník, Kompozitné materiály, plast |
Dĺžka | 90 mm |
Materiál | Bimetal |
Upnutie listu dierovacej píly | Würth SP/jemný |
Pracovná dĺžka | 77 mm |