Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kartónová matica

Kartónová spona, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE FORD

Obj. č. 050011639

EAN 4047376890541

Cena za zvolené balenie
Kartónová matica

Obj. č. 050011639

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduché upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
  • Nadstavec umožňuje veľké montážne tolerancie.

  • Jednoduché odstránenie obloženia

  • Tiež utesňuje spojenie vďaka plastovej priechodke.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru

8 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,5-3 mm

Dĺžka

15,75 mm

Šírka

9,3 mm

Výška

15,65 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Originálne číslo náhradného dielu

N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426

Originálne číslo náhradného dielu 2

N143893

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie