Kartuša s lepiacou a tesniacou hmotou Silikón Super RTV
Kart. lep. tes. hm. Silikón Super RTV
SILIKON SUPER RTV CIERNY 310ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca odolnosť voči chemickým látkam
- Možno používať aj v kritických oblastiach, kde tesnenie prichádza do kontaktu s rôznymi kvapalinami
- Vynikajúca odolnosť voči motorovému a prevodovému oleju, chladiacim a nemrznúcim kvapalinám
Vytvrdzovací systém bez obsahu kyselín
- Nekorozívny, vďaka čomu nemá negatívny vplyv na elektronické komponenty a lambda sondy
Hárky údajov(X)
Na tesnenie elektronických komponentov v motorových vozidlách.
Optimálna adhézia na suchých a čistých povrchoch bez prachu. Stará tesniaca hmota sa musí z povrchu úplne odstrániť.
Farba | Čierna |
Obsah | 310 ml |
Chemický základ | Neutrálne zosietené silikóny, na báze oxímu |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 260 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 300 °C |
Oblasť použitia | Vodné čerpadlá, Olejové čerpadlá, Predné veko, Veko ložiska vačkového hriadeľa, Teleso termostatu, Olejové vane, Veko prevodovky, Posuvná strecha, Dvere |
Hustota | 1,25 g/cm³ |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 5 min |
Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu | pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Rýchlosť vytvrdnutia | 3 mm/d |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | 23°C a relatívna vlhkosť 50% |
Tvrdosť Shore A | 30 |
Pevnosť v ťahu min. | 2,2 N/mm² |
Podmienka pre pevnosť v ťahu | podľa DIN53504 |
Tepelná vodivosť λ | 0,2 J/(m*s*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | ASTM D-2214/70 |
Koeficient tepelnej rozťažnosti | 0,0002 1/K |
Podmienka pre koeficient tepelnej rozťažnosti | ASTM EB-31 |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 16 kV/mm |
Podmienka pre elektrickú odolnosť proti prierazu | ASTM D-149 |
Dielektrická konštanta | 2,8 |
Podmienka pre dielektrickú konštantu | 1MHz, ASTM D-150 |
Súčiniteľ strát | 0,002 |
Podmienka pre súčiniteľ strát | 1MHz, ASTM D-150 |
Špecifická vnútorná rezistivita | 1000000000000 Ohm/cm |
Podmienka pre špecifickú vnútornú rezistivitu | podľa ASTM D-257 |