Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kaučuk pre chladiace zariadenia FLEXEN® plus, 2 m hadica, samolepiaca

FLEXEN, kauč. pre chl. zar. Plus S2, 2 m, samolep.
IZOLACIA-CLDRUBBER-PLUS-SA-4-20,5X48

Obj. č. 5258604048

EAN 4049557923741

Cena za zvolené balenie
Kaučuk pre chladiace zariadenia FLEXEN® plus, 2 m hadica, samolepiaca

Obj. č. 5258604048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 24 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízka hustota dymu, odolnosť voči šíreniu plameňa
  • Odolnosť voči vysokej difúzii vodných pár

  • Nízka tepelná vodivosť

  • Vysoko flexibilná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie: Chladničiek/klimatizačných zariadení

Materiál

Pena s uzavretými pórmi na báze syntetického kaučuku

Farba

Antracitová

Priemer rúry

48 mm

Hrúbka izolácie

20,5 mm

Dĺžka

2 m

Verzia

So zárezmi, Self-adhesive

Rozsah hrúbky izolácie

Hrúbka izolačnej vrstvy 4

Teplotný rozsah použitia min./max.

-50 do 110 °C

Tepelná vodivosť λ

0,034 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri teplote 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Koeficient difúzneho odporu µ min.

10000

Podmienka pre difúzny odpor

podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667

Trieda stavebného materiálu, hadica

BL-s2, d0 – nízka horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Tepelná vodivosť
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
-30 °C -20 °C 0 °C +10 °C +20 °C +40 °C +70 °C
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vinutá páska, prírodný kaučuk, antracitová

PASKA COLDRBR-50MMX15MX3MM

x 12 ks
Čepeľ, hladká

NOZ

Ideálny na rezanie rôznych izolačných materiálov.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Objímka pre studené potrubia PUR 250 type 175 So skrutkami, povrchovou úpravou z tvrdej peny PUR a gumovým vnútorným obalom

STUDENA POTRUBNA OBJIMKA PUR 250 TYPE175

So skrutkami, povrchovou úpravou z tvrdej peny PUR a gumovým vnútorným obalom
x 10 ks
Objímka pre studené potrubie K

OBJIMKA-K-22X48MM

Potrubná objímka s trvalo integrovanou tlmiacou vložkou s jadrom z tvrdej peny s panelom na rozloženie zaťaženia a gumeným obložením
x 10 ks
Objímka pre studené potrubie K Plus

STUDENA-POTRUBNA-OBJIMKA-(K-PLUS)-4-48MM

Potrubná objímka so samostatným izolačným komponentom s jadrom z tvrdej peny s gumou na čelnej ploche a pevným vonkajším plášťom so samolepiacim presahom
x 12 ks