Kazeta na hroty, veľkosť 1 prázdna
BOX NA BITY-PRAZDNY-VEL.1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Automatické zdvihnutie pri otvorení
- Vďaka pružinovej funkcii sa trvalo integrovaná lišta s hrotmi pri otvorení kazety automaticky zdvihne
Bezpečné zaistenie a jednoduché vyberanie
- Hroty sú bezpečne osadené v lište a nevypadávajú
- Pohyblivá lišta s hrotmi umožňuje jednoduché vybratie hrotov
Vždy poruke
- Pomocou praktickej spony možno kazetu s hrotmi upevniť na opasok a v prípade potreby jednoducho zložiť
Systém ORSY
- Kompaktné rozmery v modulárnej mriežke Würth na presné uloženie s ostatnými produktmi ORSY, napr. v systémovom kufríku alebo v zásuvkách dielenského vozíka Würth
- Lišta s hrotmi je pevne pripojená k pružine a kazete a nie je možné ju vymeniť alebo odstrániť
Hárky údajov(X)
Vhodné pre | 1/4 palca |
Dĺžka | 86 mm |
Šírka | 60 mm |
Výška | 27 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!