Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kazeta viacúčelových vrtákov MFD-S Plus, 7 kusov

Box viacúčelových vrtákov MFD-S Plus 7 ks Syska
SADA VRTAKOV MFDS PLUS 5-12 7DIELNA

Obj. č. 0641230007

EAN 4065233072305

Cena za zvolené balenie
Kazeta viacúčelových vrtákov MFD-S Plus, 7 kusov

Obj. č. 0641230007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Viacúčelové vrtáky MFD-S sa môžu použiť na vŕtanie prakticky všetkých materiálov. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnym diamantovým brúsením na všetkých stranách


  • Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní viacerých rôznych materiálov pri jednom otvore

  • Veľmi vhodné na univerzálne použitie

  • Vŕtanie nerozbije duté tehly

  • Presné vŕtanie

  • Vynikajúce výsledky vŕtania do kovu


Vynikajúci a rýchly odvod prachu pri vŕtaní


  • Špeciálna povrchová úprava

  • Patentovaný štvorkrokový profil


Upínací hriadeľ s funkciou zastavenia nárazu


Skrátené montážne drážky, vhodné pre SDS-plus, zabraňujú nárazovému použitiu v príklepových vŕtačkách, aj keď je náhodne zapnutý príklepový mechanizmus, čím sa zabráni poškodeniu vrtáka.



Testované spoločnosťou PGM


Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie

Nie je vhodné na vŕtanie s príklepom. Len pre rotačné vŕtanie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.

  • Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia na bezpečné uchytenie kotvy atď.

Počet dielov v sortimente/súprave

7 KS

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Obsahuje Kazeta viacúčelových vrtákov MFD-S Plus, 7 kusov:
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIV.MFDS PLUS D10 L160/100

Popis:
Dĺžka: 160 mm; Priemer: 10 mm
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Množstvo: 1 x
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIVERZALNY D12 L160 PL100

Popis:
Dĺžka: 160 mm; Priemer: 12 mm
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Množstvo: 1 x
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

Popis:
Dĺžka: 110 mm; Priemer: 5 mm
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Množstvo: 1 x
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Popis:
Dĺžka: 110 mm; Priemer: 6 mm
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Množstvo: 1 x
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK MFDS PLUS D6 L160 PL100

Popis:
Dĺžka: 160 mm; Priemer: 6 mm
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Množstvo: 1 x
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Popis:
Dĺžka: 110 mm; Priemer: 8 mm
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Množstvo: 1 x
1 x
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI PLUS D8 L160 PRACL100MM

Popis:
Dĺžka: 160 mm; Priemer: 8 mm
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie