Kefa Borst-Gussow
Štetec so štetinami Gussow
STETEC DEKORACNY DLHY-GUSSOW-V10
Obj. č. 069308410
EAN 4065746292030
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný štetec s jemnými štetinami na nanášanie náterových farieb na báze rozpúšťadla a vody
Jednoduchá manipulácia
- Surová, jemne brúsená a dlhá drevená rukoväť dobre padne do ruky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na kreslenie čistých línií a detailných dekorácií
Materiál štetín | Čínske a polyesterové štetiny |
Farba štetín | Béžová |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Hliník |
Dĺžka štetín | 13 mm |
Veľkosť | 10 |
Šírka | 10 mm |
Hrúbka | 11 mm |