Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na čistenie armatúr

Kefa na čistenie armatúr
KEFKA CISTIACA NA RUROVE SPOJE D18

Obj. č. 071469 318

EAN 4024835288262

Cena za zvolené balenie
Kefa na čistenie armatúr

Obj. č. 071469 318

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Drôt z nehrdzavejúcej ocele, nehrdzavejúci, zvlnený

  • Na čistenie vnútorných potrubí

  • Otvor na zavesenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer hlavy

18 mm

Dĺžka

150 mm

Dĺžka hlavy

20 mm

Priemer štetín

0,15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie