Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na disky Krimpovaná oceľ, so stopkou

Kotúčová kefa so stopkou
KEFA KOTUC. DROT. SO STOPKOU D40X6X10MM

Obj. č. 071469 10

EAN 4011231722834

Cena za zvolené balenie
Kefa na disky Krimpovaná oceľ, so stopkou

Obj. č. 071469 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny všestranný nástroj na diely z nehrdzavejúcej ocele a liatiny
  • Zvýšená stabilita počas kefovania

  • Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a predlžujú životnosť

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje spotrebu energie a skracuje životnosť kefy

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Poznámky k používaniu (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MieraObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
Odporúčané obvodové otáčky na brúsenie
PoužitieObvodové otáčky [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na odstraňovanie hrdze, náterov, nečistôt atď.

  • Čistenie zváraných spojov

  • Ľahké odstraňovanie ostrín

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

40 x 9 x 6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

9 mm

Priemer drôtu

0,20 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vypuklý

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

18000 ot/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie