Kefa na disky Krimpovaná oceľ, so stopkou
Kotúčová kefa so stopkou
KEFA KOTUCOVA DROT. SO STOPKOU D60X6MM
Obj. č. 071469 11
EAN 4011231722841
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny všestranný nástroj na diely z nehrdzavejúcej ocele a liatiny
- Zvýšená stabilita počas kefovania
- Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a predlžujú životnosť
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje spotrebu energie a skracuje životnosť kefy
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
| Poznámky k používaniu (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Miera | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčané obvodové otáčky na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodové otáčky [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na odstraňovanie hrdze, náterov, nečistôt atď.
- Čistenie zváraných spojov
- Ľahké odstraňovanie ostrín
![]() | |
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 14 mm |
Priemer drôtu | 0,30 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |