Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na disky Nehrdzavejúca oceľ, vlnitá, so stopkou

Kotúčová kefa na vretene z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 5465420300

EAN 4065746774352

Cena za zvolené balenie
Kefa na disky Nehrdzavejúca oceľ, vlnitá, so stopkou

Obj. č. 5465420300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny všestranný nástroj na nehrdzavejúcu oceľ a hliník
  • Zvýšená stabilita počas kefovania

  • Štetiny z vlnitého drôtu, ktoré sa o seba vzájomne opierajú

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a predlžujú životnosť

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na odstraňovanie hrdze, náterov, nečistôt atď.

  • Čistenie zváraných spojov

  • Ľahké odstraňovanie ostrín

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

30 x 6 x 6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

6 mm

Priemer drôtu

0,2 mm

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Vypuklý, Dvojriadkové

Agresivita

Mäkké

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

20000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie