Kefa na disky Oceľová, spletaná, s otvorom
Kotúčová kefa (oceľová)
KEFA KOTUCOVA DROTENA D125X22,2MM
Obj. č. 0714691512
EAN 4038898396871
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na predbežné a následné spracovanie oceľových zváraných spojov (duté a tupé zvary), ako aj zliatinových povrchov. Na stredné a náročné brúsenie.
- Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo
- Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka kotúčovej kefe spletanej proti smeru hodinových ručičiek
- Na použitie s uhlovými brúskami
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len okrajové končeky štetín. Aj napriek tomu, že nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, zvyšuje potrebný výkon a znižuje prevádzkovú životnosť kefy.
- Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, lak, zvyšky škváry a gumy
- Odstraňuje zvyšky betónu z karosérií
![]() | |
Priemer (D) | 125 mm |
Použiteľná šírka (A) | 14 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 29 mm |
Vŕtanie (d) | 22,23 mm |
Priemer drôtu | 0,50 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Kalený, vľavo spletený |
Otáčky max. | 12500 ot/min |
Agresivita | Stredné |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Norma EN | 1083-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!