Kefa na disky Oceľová, spletaná, s otvorom
Kotúčová kefa (oceľová)
KEFA KOTUCOVA SPLET. DROT D115 X 22,2MM
Obj. č. 071469 02
EAN 4011231722766
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na predbežné a následné spracovanie oceľových zváraných spojov (duté a tupé zvary), ako aj zliatinových povrchov. Na stredné a náročné brúsenie.
- Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo
- Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka kotúčovej kefe spletanej proti smeru hodinových ručičiek
- Na použitie s uhlovými brúskami
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len okrajové končeky štetín. Aj napriek tomu, že nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, zvyšuje potrebný výkon a znižuje prevádzkovú životnosť kefy.
- Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefkové odstraňovače ostrín | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, lak, zvyšky škváry a gumy
- Odstraňuje zvyšky betónu z karosérií
![]() | |
Priemer (D) | 115 mm |
Použiteľná šírka (A) | 14 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 24 mm |
Vŕtanie (d) | 22,23 mm |
Priemer drôtu | 0,50 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Kalený, vľavo spletený |
Otáčky max. | 12500 ot/min |
Agresivita | Stredné |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Norma EN | 1083-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!