Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na disky Oceľová, spletaná, s otvorom

Kotúčová kefa (oceľová)
KEFA KOTUCOVA SPLET. DROT D150 X 22,2MM

Obj. č. 071469 03

EAN 4011231722773

Cena za zvolené balenie
Kefa na disky Oceľová, spletaná, s otvorom

Obj. č. 071469 03

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na predbežné a následné spracovanie oceľových zváraných spojov (duté a tupé zvary), ako aj zliatinových povrchov. Na stredné a náročné brúsenie.
  • Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo

  • Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka kotúčovej kefe spletanej proti smeru hodinových ručičiek

  • Na použitie s uhlovými brúskami
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len okrajové končeky štetín. Aj napriek tomu, že nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, zvyšuje potrebný výkon a znižuje prevádzkovú životnosť kefy.

  • Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefkové odstraňovače ostrín
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, lak, zvyšky škváry a gumy

  • Odstraňuje zvyšky betónu z karosérií

Priemer (D)

150 mm

Použiteľná šírka (A)

14 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

30 mm

Vŕtanie (d)

22,23 mm

Priemer drôtu

0,50 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Kalený, vľavo spletený

Otáčky max.

12500 ot/min

Agresivita

Stredné

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie