Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na disky Oceľová, zauzlená, so stopkou

Kotúč. kefa so splet. drôtom z nehrdz.oc. so stop.
KEFA KOTUCOVA DROT. SO STOPKOU D75X6MM

Obj. č. 071469 06

EAN 4065746781794

Cena za zvolené balenie
Kefa na disky Oceľová, zauzlená, so stopkou

Obj. č. 071469 06

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na oceľové a odlievané diely. Na stredné až náročné brúsenie.
  • Agresívne brúsenie s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka zauzleným drôtom

  • Optimálny prístup na ťažko dostupné miesta, ako sú drážky a štrbiny

  • Agresívny efekt kefovania vďaka vysokej tuhosti drôtených uzlov

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Na dosiahnutie optimálneho výkonu použite upínanie nástroja s výkonom aspoň 500 W

  • Vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a predlžujú životnosť

  • Na obrobok pôsobia len končeky hrán. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálna na odstraňovanie podvozkovej ochrany

  • Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, lak, zvyšky škvary a gumy

  • Odihľovanie okrajov

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

15 mm

Priemer drôtu

0,5 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vpravo spletená, Hladký

Počet pletencov

18 KS

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

25000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie