Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na disky nasadená na vretene

Kefa na disky s brúsnymi štetinami a driekom
KEFA STETIN. STOPK. SILIC-KARBID 50X1,1

Obj. č. 0714692603

EAN 4065746781756

Cena za zvolené balenie
Kefa na disky nasadená na vretene

Obj. č. 0714692603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S brúsnymi kefami z polyamidových vlákien impregnovanými brúsnym zrnom z karbidu kremíka.
  • Brúsne štetiny nepracujú iba na hrotoch, ale aj na bokoch

  • Nízky kontaktný tlak znamená nízku tvorbu tepla

  • Elastické polyamidové vlákna sa prispôsobia obrysu povrchu

  • Najlepší výsledný povrch sa dosahuje pri otáčkach medzi 8000 a 10 000 ot./min
Upozornenie

Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

50 x 10 x 6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

12 mm

Veľkosť mriežky

120

Materiál drôtu

Polyamidové vlákna s kremíkovo-karbidovými brúsnymi zrnami

Verzia

S brúsnymi štetinami

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

15000 ot/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie