Kefa na disky nasadená na vretene
Kefa na disky s brúsnymi štetinami a driekom
Obj. č. 5465060803
EAN 4065746774406
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S brúsnymi kefami z polyamidových vlákien impregnovanými brúsnym zrnom z karbidu kremíka.
- Brúsne štetiny nepracujú iba na hrotoch, ale aj na bokoch
- Nízky kontaktný tlak znamená nízku tvorbu tepla
- Elastické polyamidové vlákna sa prispôsobia obrysu povrchu
- Najlepší výsledný povrch sa dosahuje pri otáčkach medzi 8000 a 10 000 ot./min
Upozornenie
Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 80 x 35 x 8 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 24 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Materiál drôtu | Polyamidové vlákna s kremíkovo-karbidovými brúsnymi zrnami |
Verzia | S brúsnymi štetinami |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |