Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na kútové zvary

Kefa na kútové zvary
KEA NA V-ZVARY 3RHG

Obj. č. 069731

EAN 4045727113356

Cena za zvolené balenie
Kefa na kútové zvary

Obj. č. 069731

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kefy v tvare V odstraňujú nečistoty a usadeniny z ťažko dostupných zváraných spojov a kútových zvarov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál drôtu

Oceľ

Počet radov

3 KS

Priemer drôtu

0,35 mm

Dĺžka štetín (L3)

35 mm

Šírka (B)

35 mm

Dĺžka (L1)

290 mm

Dĺžka hlavy (L 2)

135 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie