Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa na obruče

Kefa na obruče
KEFA RUCNA NA DISKY 70X170MM

Obj. č. 0891350211

EAN 4046778103945

Cena za zvolené balenie
Kefa na obruče

Obj. č. 0891350211

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Efektívne čistenie s rozdelenými diagonálne usporiadanými štetinami
  • Diagonálne usporiadané štetiny dosiahnu do všetkých priestorov

  • Konce vlákien sú rozdelené, kefy preto zadržia množstvo vody

  • Vďaka rozdeleniu vlákien, a tým aj zmäkčeniu štetín, je čistenie na náterových farbách jemné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie odolných nečistôt na diskoch. Mäkká kefa na disky je obzvlášť šetrná k hliníkovým a chrómovým diskom a diskom z ľahkých kovov. Mäkké prírodné vlákna znižujú rozstrekovanie vody. Kónický dizajn zaisťuje optimálne výsledky pri čistení diskov.

Pokyny

Diagonálne usporiadané štetiny umožňujú dosiahnuť všetky nečistoty na disku a zabezpečujú účinné čistenie. Rozdelené konce štetín dokážu absorbovať veľké množstvo vody a vďaka ich mäkkému materiálu sa pri čistení nepoškodí lak.

Šírka

70 mm

Dĺžka

170 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rýchly čistič čelných skiel

LETNA ZMES DO OSTREKOVACA 5L

Vysoko koncentrovaný čistič skiel 1:100
x 1 ks
Špeciálny účinný čistič

CISTIC SPECIALNY CARGO 20L

Na odstraňovanie neuveriteľne odolných nečistôt z úžitkových vozidiel
x 1 ks
Dielenský čistič BMF

CISTIC BMF 20L

Ekologický čistič pre dielne, strojové zariadenia a vozidlá
x 1 ks
Intenzívny čistič diskov kolies pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky

INTENZIVNY CISTIC DISKOV 1 L

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims
Intenzívny čistič diskov kolies pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky

INTENZ. CISTIC DISKOV KANISTER 5L

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims