Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefa s brúsnymi štetinami

Kefa s brúsnymi štetinami
KEFA PLAST SATMA 100X70

Obj. č. 067297970
EAN 4011231554213
Cena za zvolené balenie
Kefa s brúsnymi štetinami

Obj. č. 067297970

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic. The sanding bristles made of elastic polyamide fibres are highly flexible and therefore perfectly adapt to the contour of the surface.
  • Brúsne štetiny s 80-zrnovým karbidom kremíka

  • Hrúbka štetín: 1,27 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre satinovací stroj obj. č. 0702460.



Na jemné odstraňovanie nerovností, čistenie, vyhladzovanie a brúsenie ocele a neželezných kovov a vyhladzovanie drevených povrchov.

Priemerxšírkaxotvor (DxBxA)

100 x 70 x 19 mm

Otáčky max.

8000 ot/min

Materiál drôtu

Polyamidové vlákna s kremíkovo-karbidovými brúsnymi zrnami

Verzia

Vypuklý

Vhodné pre leštiace nástroje (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Agresivita

Middle

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie