Kefa z prameňových drôtov
Drôtená kefa
DROTENA KEFA SATMA 100X70
Obj. č.
067297770
EAN 4011231554176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
- Pomosadzená drôtená kefa
- Hrúbka drôtu: 0,27 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre satinovací stroj obj. č. 0702460.
Na odstraňovanie nerovností z oceľových dielov a odstraňovanie hrdze a nečistôt z kovových povrchov.
Na vybrusovanie jemných letokruhov v mäkkom dreve a brúsenie povrchov z tvrdého dreva.
Priemerxšírkaxotvor (DxBxA) | 100 x 70 x 19 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Povrch drôtu | Pomosadzený |
Verzia | Vypuklý |
Priemer drôtu | 0,25 mm |
Agresivita | Hard |
Vhodné pre leštiace nástroje (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 8000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |