Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kefka na ruky a nechty

Kefka na ruky a nechty
KEFA NA RUKY A NECHTY L93MM

Obj. č. 0891350510

EAN 4052703430062

Cena za zvolené balenie
Kefka na ruky a nechty

Obj. č. 0891350510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So štetinami rôznej hrúbky na účinné, jemné čistenie rúk.

Rôzne silné štetiny


  • Štetiny z tvrdého plastu odstraňujú silné znečistenie

  • Mäkké štetiny z prírodného materiálu chránia nechtové lôžko


Polypropylénové štetiny


  • Odolné voči odieraniu

  • Nefarbia

  • Odolné voči kyselinám a zásadám


Štetiny z prírodných vlákien


Chráni citlivú pokožku



Robustné drevené jadro



Vysokokvalitné voskované drevo


Zabraňuje odfarbovaniu spôsobenému nečistotami

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čistenie rúk a nechtov

Pokyny

Čistiaca kefa pomáha rýchlo, efektívne a šetrne odstrániť nečistoty z pokožky.

Materiál

Drevo

Materiál štetín

Polypropylén a zmes prírodných štetín

Dĺžka

93 mm

Šírka

36 mm

Výška

42 mm

Dĺžka štetín, polypropylén

14 mm

Dĺžka štetín, prírodne štetiny

10 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prírodný čistiaci prostriedok na ruky, bez obsahu plastov

CISTIC RUK NATUR 4000ML

Čistiaci prostriedok na ruky bez mikroplastov na stredné až veľké znečistenie s prírodnými abrazívnymi látkami.
Krém na ochranu pokožky Basic

KREM OCHRANNY BASIC 1000ML

Umývateľný krém na ochranu pokožky predchádza znečisteniu nerozpustnými látkami.