Kefový pás, hrubý
Kefový pás, hrubý
KEFKA NA PASKE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obzvlášť vhodný na použitie okolo zvarov, obrysov a hrán. S efektom pieskovania, zaručuje dobrú prípravu cínovej povrchovej vrstvy a na aplikáciu pomocou hladidla.
- Na rýchle odstránenie podvozkovej ochrany, tesniacich zmesí, náterových farieb, hrdze a fólií
Upozornenie
Bezpečnostné pokyny pre pneumatické zariadenie DBS 3500:
- 11 mm pásy sa smú používať iba pri maximálnom tlaku 5,2 baru
- 23 mm pásy sa smú používať iba pri maximálnom tlaku 6,2 baru
- V oboch prípadoch môže byť kontaktný tlak maximálne 500 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Odstraňovanie náteru podvozka, tesniacich zmesí, laku, hrdze a povrchových povlakov.
Mimoriadne vhodný v oblastiach okolo zváraných spojov, obrysov a okrajov.
S efektom pieskovania, zaručuje dobrú priľnavosť cínovej povrchovej vrstvy a pre aplikáciu pomocou hladidla.
Šírka | 23 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!