Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Keramický zvárací sprej HP

Keramický sprej proti rozstreku HP
ZVARACI SPREJ KERAMICKY 400ML

Obj. č. 0893102600

EAN 4062856415090

Cena za zvolené balenie
Keramický zvárací sprej HP

Obj. č. 0893102600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko výkonný zvárací sprej na keramickej báze

Inovatívna ochranná povrchová úprava na optimálnu ochranu proti zvarovým rozstrekom na zváracích hrotoch, plynových tryskách, zváracích hlavách na zváracích robotoch a upínacích čeľustiach, zariadeniach a vybavení. Ideálna na zváranie MIG/MAG a rezanie laserom a plazmou.



  • Zabraňuje usadzovaniu zvarového rozstreku na zariadeniach počas zvárania

  • Jedna aplikácia vytvorí suchý film, ktorý poskytuje spoľahlivú ochranu až na osem hodín

  • Predlžuje životnosť zváracieho príslušenstva, ako je napr. tryska, telo horáka a kontaktná tryska horáka

  • Možno použiť aj na vertikálne povrchy, pretože nesteká

  • Odolnosť voči teplote do 1400 °C
Upozornenie

Nestriekajte na horúce povrchy.

Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Pred používaním odporúčame vykonať test. Ručíme za kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a výrobky ďalej vyvíjať.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ochranná keramické povrchová úprava pre zváracie trysky, zváracie príslušenstvo a povrchy z ocele, konštrukčnej ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a neželezných kovov.

Pokyny

Pred použitím sprej dôkladne potraste pribl. 30 sekúnd. Odstráňte hlavicu horáka a naneste povlak na kontaktnú trysku, difúzor trysky a držiak trysky. Povlak naneste na vnútornú aj vonkajšiu stranu trysky. Pri nanášaní na povrch sa uistite, že povrch nie je pred použitím horúci. Po použití sprej otočte hore dnom a sprejujte dovtedy, kým sa ventil nevyprázdni.

Obsah

400 ml

Farba

Biela (nosný materiál)

Obal

Sprej

Chemický základ

Zmes nafty, rozpúšťadla ahnacieho plynu

Hustota

0,64 g/ml

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Hodnota pH

7,5

Neobsahuje silikón.

Áno

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie