Kladivo s mäkkým čelom Simplex
Kladivo s mäkkým čelom Simplex
KLADIVO JEMNE S PLASTOVYM PUZDROM
Obj. č.
071572 30
EAN 4011231746878
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliníkové puzdro
- Ľahké hliníkové puzdro znamená, že kladivo je v prednej časti len mierne ťažké, čo umožňuje cielený úder
- Hlavná výhoda hmotnosti v porovnaní s konvenčnými kladivami s mäkkým čelom
- Veľký priemer vložiek v porovnaní s puzdrom zabraňuje poškodeniu obrobku v prípade úderu mimo cielenej oblasti
- Úderové vložky nezanechávajú farebné stopy
- 2 kladivá v 1 s dvomi rôznymi úderovými vložkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Modrá úderová vložka je ideálna na pripevňovanie dyhovaných súčastí
- Biela úderová vložka je ideálna na zatĺkanie do kovových armatúr
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Dĺžka násady | 278 mm |
Dĺžka | 325 mm |
Priemer údernej násady (Ø) | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!