Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kladivo s mäkkým čelom bez spätných nárazov, 2,1 kg

Kladivo, mäkké čelo bez spätných nárazov 2,1 kg
KLADIVO BEZ SPATNEHO RAZU 2,1KG

Obj. č. 1952001390

EAN 4056807684529

Cena za zvolené balenie
Kladivo s mäkkým čelom bez spätných nárazov, 2,1 kg

Obj. č. 1952001390

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najmä na uvoľnenie zhrdzavených ráfikov pri výmene pneumatík, ako aj na všetky vyrovnávacie práce.
  • Vďaka oceľovým guličkám v hlave kladiva kladivo neodskakuje, čo má za následok mimoriadne silné nárazy.

  • Nylonová rukoväť navyše minimalizuje vibrácie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný pre automobilový priemysel, prepravné a úžitkové vozidlá

Priemer údernej násady (Ø)

70 mm

Materiál dlhej rukoväte

Nylon

Dĺžka

480 mm

Hmotnosť kladiva

2,1 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie