Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klamp. tesniaca skrutka Color

ASSY A2 jed. z nehr. ocele s podložkou AW vo farbe
SKR PODLOZ15 A2 AW20 R7005 SEDA 4,5X45

Obj. č. 0238807045

EAN 4053479287577

Cena za zvolené balenie
Klamp. tesniaca skrutka Color

Obj. č. 0238807045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko kvalitný dvojzložkový náter, odolný proti oderu a poveternostným vplyvom
  • Vulkanizované, vysoko kvalitné tesnenie z EPDM

  • Skrutka ASSY

  • Upnutie AW
Upozornenie

Farebné prevedenie sa môže mierne líšiť od pôvodnej farby z výrobných dôvodov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie súčastí z lakovaného plechu

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Priemer podložky (ds)

15 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Dĺžka závitu (b)

17 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

lakované

Materiál podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch kotúča

lakované

Materiál tesniacej podložky

EPDM

Farba

Mouse grey, similar to RAL 7005

Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva)

4,5 x 45 x 17 mm

Vnútorný pohon

AW20

Stupeň lesku

Matný

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klampiarska tesniaca skrutka pias®

SKRUTKA KLAMPIAR D15 A2 AW20 4,5X25

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
x 200 ks
Klamp. tesniaca skrutka Color

SKRUT. KLAMP.TESN. D15 KUPBRN 4,5X25

Vysoko kvalitný dvojzložkový náter, odolný proti oderu a poveternostným vplyvom
x 100 ks
Spodná svorka

ZVIERKA NEREZ

For securing fittings such as verge boards, covings, flashings, chimney flashings and wall connections
x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie