Klamp. tesniaca skrutka Color
ASSY A2 jed. z nehr. ocele s podložkou AW vo farbe
SKRUT. KLAMP.TESN. D15 REINBIELY 4,5X25
Obj. č. 0238800025
EAN 4038898471189
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vulkanizované, vysoko kvalitné tesnenie z EPDM
- Skrutka ASSY
- Upnutie AW
Farebné prevedenie sa môže mierne líšiť od pôvodnej farby z výrobných dôvodov.
Hárky údajov(X)
Na upevňovanie súčastí z lakovaného plechu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Priemer podložky (ds) | 15 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka závitu (b) | 17 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | lakované |
Materiál podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch kotúča | lakované |
Materiál tesniacej podložky | EPDM |
Farba | Biela pravá, podobná RAL 9010 |
Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva) | 4,5 x 25 x 17 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Stupeň lesku | Matný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!