Klampiarska skrutka EUROFAST® EDS-B
Oceľ. vl. zink. strieb., EUROFAST EDS-B vrták
SKRUTKA (EDS-B-48100)
Obj. č. 0838048100
EAN 4038898948230
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klampiarska skrutka na upevňovanie strešných krytín a izolácie na trapézové oceľové plechy do 2 x 1,25 mm a na drevené povrchy. Povrchovo kalená oceľ
- Na použitie s upevňovacími doskami, typ: N, D, H, XH, plastové príslušenstvo
Upozornenie
Dĺžka upevňovacieho prvku:
- Trapézový oceľový povrch = strešná konštrukcia min. 20 mm/ETA
- Drevený povrch = strešná konštrukcia min. 30 mm
Schválenie: ETA-06/0007, testované podľa DIN 50018 = 15 cyklov Kesternichovho testu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Plochá strecha
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Hrúbka materiálu z ocele max. | 2,5 mm |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre podklad | Oceľ |
Vhodné pre | Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech |
Schválenie | ETA-06/0007 |