Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klampiarska skrutka EUROFAST® EDS-B

Oceľ. vl. zink. strieb., EUROFAST EDS-B vrták
SKRUTKA (EDS-B-48140) 4,8X140

Obj. č. 0838048140
EAN 4038898948698

Cena za zvolené balenie
Klampiarska skrutka EUROFAST® EDS-B

Obj. č. 0838048140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klampiarska skrutka na upevňovanie strešných krytín a izolácie na trapézové oceľové plechy do 2 x 1,25 mm a na drevené povrchy. Povrchovo kalená oceľ
  • Na použitie s upevňovacími doskami, typ: N, D, H, XH, plastové príslušenstvo
Upozornenie

Dĺžka upevňovacieho prvku:


  • Trapézový oceľový povrch = strešná konštrukcia min. 20 mm/ETA

  • Drevený povrch = strešná konštrukcia min. 30 mm

Schválenie: ETA-06/0007, testované podľa DIN 50018 = 15 cyklov Kesternichovho testu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Plochá strecha

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Hrúbka materiálu z ocele max.

2,5 mm

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

140 mm

Priemer hlavy (dk)

9 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Vnútorný pohon

TX25

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre podklad

Oceľ

Vhodné pre

Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie