Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2
ASSY nehrdz.oceľ A2, obyč. s podložkou AW
SKR SOSZAP PODLOZKA15 A2 AW20 4,5X20
Obj. č. 0238045020
EAN 4024835861403
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vulkanizované, vysoko kvalitné tesniace podložky z EPDM
ASSY skrutka s otvorom AW
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Priemer podložky (ds) | 15 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Dĺžka závitu (b) | 13 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch kotúča | Lesklý |
Materiál tesniacej podložky | EPDM |
Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva) | 4,5 x 20 x 13 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!