Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2

ASSY nehrdz.oceľ A2, obyč. s podložkou AW
SKRUTKA KLAMP.TESN. D15 A2 AW20 4,5X60

Obj. č. 0238045060

EAN 4024835804585

Cena za zvolené balenie
Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0238045060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vulkanizované, vysoko kvalitné tesniace podložky z EPDM

ASSY skrutka s otvorom AW

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Priemer podložky (ds)

15 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka závitu (b)

38 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch kotúča

Lesklý

Materiál tesniacej podložky

EPDM

Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva)

4,5 x 60 x 38 mm

Vnútorný pohon

AW20

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klampiarska tesniaca skrutka pias®

SKRUTKA KLAMPIAR D15 A2 AW20 4,5X25

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
x 200 ks
Klamp. tesniaca skrutka Color

SKRUT. KLAMP.TESN. D15 KUPBRN 4,5X25

Vysoko kvalitný dvojzložkový náter, odolný proti oderu a poveternostným vplyvom
x 100 ks
Spodná svorka

ZVIERKA NEREZ

For securing fittings such as verge boards, covings, flashings, chimney flashings and wall connections
x 100 ks