Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2, medený povrch

ASSY A2 jed. z nehr. ocele s podložkou AW
SKRUT. KLAMP.TESN. D15 A2 POMED. 4,5X60

Obj. č. 0238545060

EAN 4024835822039

Cena za zvolené balenie
Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2, medený povrch

Obj. č. 0238545060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
  • Vytvrdené, vysoko kvalitné tesniace podložky z EPDM

  • Skrutka ASSY

  • Upnutie AW
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Priemer podložky (ds)

15 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka závitu (b)

38 mm

Materiál

Stainless steel

Povrch

Pomedené

Materiál podložky

Meď

Povrch kotúča

Lesklý

Materiál tesniacej podložky

EPDM

Farba

Meď

Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva)

4,5 x 60 x 38 mm

Vnútorný pohon

AW20

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klampiarska tesniaca skrutka pias®

SKRUTKA KLAMPIAR D15 A2 AW20 4,5X25

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
x 200 ks
Klamp. tesniaca skrutka Color

SKRUT. KLAMP.TESN. D15 KUPBRN 4,5X25

Vysoko kvalitný dvojzložkový náter, odolný proti oderu a poveternostným vplyvom
x 100 ks
Spodná svorka

ZVIERKA NEREZ

For securing fittings such as verge boards, covings, flashings, chimney flashings and wall connections
x 100 ks