Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2, medený povrch
ASSY A2 jed. z nehr. ocele s podložkou AW
SKRUT. KLAMP.TESN. D20 A2 POMED. 4,5X140
Obj. č. 0238645140
EAN 4038898173434
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
- Vytvrdené, vysoko kvalitné tesniace podložky z EPDM
- Skrutka ASSY
- Upnutie AW
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Priemer podložky (ds) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 140 mm |
Dĺžka závitu (b) | 70 mm |
Materiál | Stainless steel |
Povrch | Pomedené |
Materiál podložky | Meď |
Povrch kotúča | Lesklý |
Materiál tesniacej podložky | EPDM |
Farba | Meď |
Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva) | 4,5 x 140 x 70 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!