Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2, medený povrch

ASSY A2 jed. z nehr. ocele s podložkou AW
SKRUT. KLAMP.TESN. D20 A2 POMED. 5X180

Obj. č. 0238650180

EAN 4038898173458

Cena za zvolené balenie
Klampiarska tesniaca skrutka, nehrdzavejúca oceľ A2, medený povrch

Obj. č. 0238650180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
  • Vytvrdené, vysoko kvalitné tesniace podložky z EPDM

  • Skrutka ASSY

  • Upnutie AW
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Priemer podložky (ds)

20 mm

Dĺžka (l1)

180 mm

Dĺžka závitu (b)

70 mm

Materiál

Stainless steel

Povrch

Pomedené

Materiál podložky

Meď

Povrch kotúča

Lesklý

Materiál tesniacej podložky

EPDM

Farba

Meď

Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva)

5 x 180 x 70 mm

Vnútorný pohon

AW20

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM
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
Klampiarska tesniaca skrutka pias®

SKRUTKA KLAMPIAR D15 A2 AW20 4,5X25

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
x 200 ks
Klamp. tesniaca skrutka Color

SKRUT. KLAMP.TESN. D15 KUPBRN 4,5X25

Vysoko kvalitný dvojzložkový náter, odolný proti oderu a poveternostným vplyvom
x 100 ks
Spodná svorka

ZVIERKA NEREZ

For securing fittings such as verge boards, covings, flashings, chimney flashings and wall connections
x 100 ks