Klampiarska tesniaca skrutka pias®
nehrdz.oceľ A2 pias, obyč. s podložkou AW
SKRUTKA KLAMPIAR D15 A2 AW20 4,5X45
Obj. č. 0238000045
EAN 4038898509806
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samorezná pias® s hrotom s vrtákom
- Jamkovanie, vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku
- Nízky kontaktný tlak
- Optimálne vŕtanie
- Kratší čas a menšia námaha
Vytvrdené, vysoko kvalitné tesniace podložky z EPDM
Skrutka ASSY
Upnutie AW
Hárky údajov(X)
Na naskrutkovanie hliníkového plechu do hrúbky 2 mm na drevené základné konštrukcie
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Priemer podložky (ds) | 15 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Dĺžka závitu (b) | 27 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch kotúča | Lesklý |
Materiál tesniacej podložky | EPDM |
Menovitý priemerxdĺžkaxdĺžka závitu (závit do dreva) | 4,5 x 45 x 27 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!